長沢製作所
CJK NEXES G5 表示錠 丸座
NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。
種別
丸座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45924306
CJS-G54H-WB
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
¥
9,230
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45924288
CJS-G54H-CS
CS(シャンパンシルバー)塗装
¥
6,460
取扱い終了
返品不可
45924297
CJS-G54H-BM
BM(マットブラック)塗装
¥
6,460
取扱い終了
返品不可
45924315
CJS-G54H-BW
BWB(鏡面ホワイトブロンズ)メッキ
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください