長沢製作所
GM 1H 空錠 小判座
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
錠前
空錠
種別
小判座
ドア厚(mm)
30~36
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45927404
TXS-1H02-MU
51
Mアンバー塗装
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927413
TXS-1H02-GT
60
チタンゴールドメッキ
¥
8,060
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927429
TXS-1H02-WB
60
ホワイトブロンズメッキ
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45927438
TXS-1H02-MU
60
Mアンバー塗装
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927447
TXS-1H02-SB
60
ソフトブラックメッキ
¥
8,060
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください