長沢製作所
TOMFU G9 間仕切錠 特大座
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前
間仕切錠
種別
特大座
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45932505
TXS-G91N-MG
60
MG(Mゴールド塗装)
¥
11,310
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932514
TXS-G91N-MS
60
MS(Mシルバー塗装)
¥
11,310
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932523
TXS-G91N-MU
60
MU(Mアンバー塗装)
¥
11,310
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932539
TXS-G91N -MG
51
MG(Mゴールド塗装)
¥
11,310
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932548
TXS-G91N -MS
51
MS(Mシルバー塗装)
¥
11,310
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45932557
TXS-G91N -MU
51
MU(Mアンバー塗装)
¥
11,310
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください