長沢製作所
TOMFU G9 空錠 W座
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前
空錠
種別
W座
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45932627
TXS-G90W-MG
60
MG(Mゴールド塗装)
¥
6,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932636
TXS-G90W-MS
60
MS(Mシルバー塗装)
¥
6,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932645
TXS-G90W-MU
60
MU(Mアンバー塗装)
¥
6,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932654
TXS-G90W -MG
51
MG(Mゴールド塗装)
¥
6,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932663
TXS-G90W -MS
51
MS(Mシルバー塗装)
¥
6,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932679
TXS-G90W -MU
51
MU(Mアンバー塗装)
¥
6,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください