長沢製作所
リヴィエール 17 空錠 小判座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45934569
TL-1702-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
8,980
取扱い終了
返品不可
45934578
TL-1702-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
8,980
取扱い終了
返品不可
45934587
TL-1702-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
9,780
取扱い終了
返品不可
45934596
TL-1702-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
9,780
取扱い終了
返品不可
45934605
TL-1702-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
9,780
取扱い終了
返品不可
45934614
TL-1702-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
8,980
取扱い終了
返品不可
45934623
TL-1702-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
8,980
取扱い終了
返品不可
45934639
TL-1702-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
9,780
取扱い終了
返品不可
45934648
TL-1702-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
9,780
取扱い終了
返品不可
45934657
TL-1702-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
9,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください