※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-1702-GB リヴィエール 17 空錠 小判座 長沢製作所 45934623 TL-1702-GB リヴィエール 17 空錠 小判座 長沢製作所 45934623

リヴィエール 17 空錠 小判座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45934623 品番TL-1702-GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別小判座 仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ) 錠前空錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする