ボタニカルガーデン O型便座カバー

ボタニカルガーデン O型便座カバー オカ

「ボタニカルガーデン」シリーズに合わせたカラーリングのO型便座カバー。
厚みがあり、あたたかくやさしい座り心地。
ずり落ちを防ぐホック付き。
洗濯ネット使用で丸洗いOK。

適合O型便座 取付方式ホック式 材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%、ポリウレタン9% 厚さ(cm)2 寸法(幅W×奥行D)(cm)30×30 内容量1枚
注意
※乾燥機・漂白剤使用不可
※洗浄暖房・U型便座使用不可
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45975939 - イエロー
オープン
799
879 (税込)
4日以内出荷
45975923 - グリーン
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする