関孫六 ピーラー コンパクト

関孫六 ピーラー コンパクト - 貝印

切れ味を追求した関孫六のコンパクトなタイプの皮むき器です。手になじむグリップ。
切り始めがスムーズな斜め刃。切りばなれが良いディンプル加工。
サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼を使用。
じゃがいもの下処理に便利な芽取り付き。
食器洗い乾燥機OKです。日本製。

材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)25全長(mm)72質量(g)46耐熱温度(℃)本体(ABS樹脂)/100アズワン品番65-1223-05厚さ(cm)14.1寸法(幅W×奥行D)(cm)7.2×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45977156DH3341
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする