曜日別特売

関孫六 おろし器 ( 受け皿付き )

関孫六 おろし器 ( 受け皿付き ) - 貝印

表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。特殊な目立て設計と曲面形状によりおろし能力を高めました。
おろし面の幅 約8cmと広く、面が多いのですばやく大量におろせてみずみずしく仕上がります。
先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。手になじむグリップ。
おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。
食器洗い乾燥機OKです。日本製。

材質おろし器/ABS樹脂 受け皿本体/AS樹脂 すべり止め/シリコーンゴム質量(g)315耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/10×29.5×3、受皿/10×29.5×7アズワン品番64-9286-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45977199DH3327
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする