レンジ台 組立式 ファインキッチン
丈夫で汚れや熱に強いスチール製レンジ台。 小引き出し付き。幅48cmのスリムタイプ。
計量できる米びつ付き。 ワンプッシュで計れる2レバー式(1合・2合)を採用。
米収納量12kg。
米投入口が取り外せるから中のお掃除が簡単、清潔に保てます。
調理家電が使いやすいスライドテーブルです。(スライド28.5cm)コンセント付き。(2口合計で1500W)
幅(mm)480
材質本体/鋼板(樹脂焼付塗装) 米びつ前面板、米受け、扉、引き出し前面板/ポリスチレン 天板、スライドテーブル/着色亜鉛鋼板
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48×116.5
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |