曜日別特売

テールランプ Nanoダブル LED

テールランプ Nanoダブル LED - KIJIMA(キジマ)テールランプ Nanoダブル LED - KIJIMA(キジマ)テールランプ Nanoダブル LED - KIJIMA(キジマ)テールランプ Nanoダブル LED - KIJIMA(キジマ)テールランプ Nanoダブル LED - KIJIMA(キジマ)テールランプ Nanoダブル LED - KIJIMA(キジマ)

極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ

レッド規格Eマーク:50R-000338 取得定格電圧(V)12ねじ径(mm)M6×10本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2定格電流(A)0.2/0.9内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45984129218-3149
6,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする