曜日別特売

ウインカーランプ Nanoコンビ LED

ウインカーランプ Nanoコンビ LED - KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ Nanoコンビ LED - KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ Nanoコンビ LED - KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ Nanoコンビ LED - KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ Nanoコンビ LED - KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ Nanoコンビ LED - KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ Nanoコンビ LED - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ

アンバー/レッド規格Eマーク:50R-000345 取得定格電圧(V)12ねじ径(mm)M6×10本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2定格電流(A)1.1/0.2/0.9内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45984165219-5180
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45984165
2020-09-22
用途: モタードのリヤウィンカー、テールランプとして。
自動車・二輪車・自転車関連業

思った通り、とても小さく目立たなくて希望通りの商品でした!
配線が細過ぎるので、取り付けは苦労しましたが、満足です(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする