KIJIMA(キジマ)
ウインカーランプTRD LEDシーケンシャル&テールコンビ
独特な3本のラインのLEDコンビテール。
コンビタイプの219-5182は外側の2本がテール&ストップランプで
真ん中の1本がシーケンシャルタイプのウインカーになります。
ブラックボディー/スモークレンズ。
材質(本体)
樹脂製
規格
Eマーク:50R-00035416 取得
定格電圧(V)
12
ねじ径(mm)
M6×20
本体寸法(mm)
64×21
定格電流(A)
2.7/0.2/2
内容量
1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45984183
219-5182
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください