KIJIMA(キジマ)
リアキャリア メッキ
小振りな純正キャリアに代わるスポーティータイプのラージキャリア。
30LのBOXなどもバランスよく装着出来ます。
仕様
メーカー製バッグサポート/ヘルメットロック併用可
適合
カブC125 18y
材質
スチール製クロームメッキ仕上
寸法(mm)
(天板)320×240
最大積載量(kg)
5
メーカー
HONDA
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45984217
210-274
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください