山県化学
山県PE押し型くま
穴数
1
材質
PC
寸法(mm)
耳の長さ:25
寸法(幅W×厚さ)(mm)
25×35
出来上り寸法(mm)
幅73×高さ88×厚み35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45987026
‐
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください