SUNNEX
丸型チューフィング電磁用
スムーズに蓋がしまります。
持ちやすいハンドル形状です。
電磁調理器で湯煎保温できます。
ステンレスフードパン(B1513AM)付です。
材質
ステンレススチール
質量(kg)
5.32
容量(L)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×520×180
内径×深さ(mm)
355×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45987979
W36100-C1
¥
53,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください