SUNNEX
丸型チューフィングスタンド付
スムーズに蓋がしまります。
持ちやすいハンドル形状です。
燃料で湯煎保温できます。
ステンレスフードパン(B1513AM)付、チューフィング用火入れ(25007)付です。
材質
ステンレススチール
質量(kg)
7.72
容量(L)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×520×290
内径×深さ(mm)
355×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45987988
W36200-C1
¥
78,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください