SUNNEX
シリアルディスペンサー
こぼれ防止シリコン羽根。
清潔にシリアルやスナックを盛り付けできます。
容量(L)
7
材質
本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、羽根:シリコン
寸法(mm)
330×240
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
670
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45988076
X23677
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください