ポリエチディスポ手袋LD
食品加工から清潔作業に。
全長(cm)約27.5
材質ポリエチレン
色クリア
厚さ(mm)0.028
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
内容量1個(100枚)
ポリエチレン ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07