曜日別特売

サクラメン手袋キッズDX内エンボス手袋

サクラメン手袋キッズDX内エンボス手袋 - サクラメン

製造・検品・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷されているMADE IN JAPANの商品です。
ご使用前に手首廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。
従来品のように、手にはめるだけでも使用できますが、指のはら部分を使って手首回りを数箇所、手首に沿って引っ張るだけで、ズレ落ちが無くなり作業効率もアップします。
はずすときは裏返しにしてはずすと簡単にはずれます。

全長(cm)24.9材質ポリエチレン厚さ(mm)0.035規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)100内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459938437.221.6
2,030
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする