曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-79

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-79 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比79出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全140種類を絞り込む
適合モーター
140種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46004806RDS-006E-79-J3-AG-ZZαM2.5/3000
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004815RDS-006E-79-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004824RDS-006E-79-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004833RDS-006E-79-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004849RDS-006E-79-G1-CJ-1EαC3/200
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004858RDS-006E-79-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004885RDS-006E-79-G1-CD-1HAKM4 1C-A-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004894RDS-006E-79-G1-CD-1HAKM4 1C-A-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004903RDS-006E-79-G1-CD-1HAKM4 1E-A-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004919RDS-006E-79-G1-CD-1HAKM4 1E-A-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004928RDS-006E-79-G1-CD-1HAKM4 1E-A-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004937RDS-006E-79-G1-CD-1HAKM4 1H-A-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004946RDS-006E-79-G1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004955RDS-006E-79-G1-CD-1H1FK7 040-5AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004964RDS-006E-79-G1-CD-1H1FK7 042-5AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004973RDS-006E-79-G1-CD-1H1FT6 041-4AK71
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004989RDS-006E-79-G1-CD-1CP5 0B08050DXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46004998RDS-006E-79-G1-CD-1CQ2 AA08050D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005007RDS-006E-79-G1-CB-1EMINAS MAMA082P1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005016RDS-006E-79-G1-CB-1EMINAS MAMA082S1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005025RDS-006E-79-G0-AP-0DQ2 AA05020D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005034RDS-006E-79-G0-AP-0DQ2 EA05020D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005043RDS-006E-79-G0-AN-ZZMR J2 HC-UFS23(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005059RDS-006E-79-G0-AN-ZZMR J2 HC-UFS43(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005068RDS-006E-79-G0-AL-0Cα2/3000
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005077RDS-006E-79-G0-AL-0Cα1/5000i
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005086RDS-006E-79-G0-AL-0Cα2/5000i
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005095RDS-006E-79-G0-AL-0Cα2/5000HVis
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005104RDS-006E-79-G0-AL-0Cα2/5000is
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005113RDS-006E-79-G0-AL-0Cβ2/4000is
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005129RDS-006E-79-G0-AJ-ZZβ1/3000
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005138RDS-006E-79-G0-AJ-ZZβ2/3000
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005147RDS-006E-79-G0-AF-ZZECMA-C10804_7
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005156RDS-006E-79-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02A
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005165RDS-006E-79-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02B
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005174RDS-006E-79-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02D
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005183RDS-006E-79-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04A
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005199RDS-006E-79-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04D
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005208RDS-006E-79-G0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-02A
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005217RDS-006E-79-G0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-04A
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005226RDS-006E-79-G0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-02A*21
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005235RDS-006E-79-G0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-04A*21
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005244RDS-006E-79-G0-AE-ZZP5 0B07020DXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005253RDS-006E-79-G0-AE-ZZP5 0B07020PXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005269RDS-006E-79-G0-AE-ZZP5 0B07030DXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005278RDS-006E-79-G0-AE-ZZP5 0B07040DXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005287RDS-006E-79-G0-AE-ZZQ2 AA07020D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005296RDS-006E-79-G0-AE-ZZQ2 AA07030D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005305RDS-006E-79-G0-AE-ZZQ2 AA07040D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46005314RDS-006E-79-G0-AE-ZZQ2 AA07050D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする