曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-54

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-54 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比54出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全166種類を絞り込む
適合モーター
166種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46006224RDS-006E-54-J3-AG-ZZαM2.5/3000
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006233RDS-006E-54-J3-AG-ZZα4/5000HVis
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006249RDS-006E-54-J3-AG-ZZα4/5000is
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006258RDS-006E-54-J3-AG-ZZβ4/4000is
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006267RDS-006E-54-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006276RDS-006E-54-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006285RDS-006E-54-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006294RDS-006E-54-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006303RDS-006E-54-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006319RDS-006E-54-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006328RDS-006E-54-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006337RDS-006E-54-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006346RDS-006E-54-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006355RDS-006E-54-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006364RDS-006E-54-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006373RDS-006E-54-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006389RDS-006E-54-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006398RDS-006E-54-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006407RDS-006E-54-G1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006416RDS-006E-54-G1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006425RDS-006E-54-G1-CJ-1EαC3/200
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006434RDS-006E-54-G1-CH-ZZMR J2 HC-LFS52(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006443RDS-006E-54-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS52(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006459RDS-006E-54-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS524(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006468RDS-006E-54-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006477RDS-006E-54-G1-CH-ZZMR J3 HC-LP52(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006486RDS-006E-54-G1-CH-ZZMR J3 HF-SP52(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006495RDS-006E-54-G1-CH-ZZMR J3 HF-SP524(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006504RDS-006E-54-G1-CH-ZZMR J4 HG-SR52(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006513RDS-006E-54-G1-CH-1FP6 0B13050HXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006529RDS-006E-54-G1-CH-1FQ2 AA13050H
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006538RDS-006E-54-G1-CH-1FECMA-E11305_S
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006547RDS-006E-54-G1-CH-1EP1 0B13050BXS
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006556RDS-006E-54-G1-CH-1EP1 0B13050HXS
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006565RDS-006E-54-G1-CH-1EMR J2 HC-UFS73(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006574RDS-006E-54-G1-CH-1EMINAS MFMA042P1_
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006583RDS-006E-54-G1-CH-1EMINAS MFMA042S1_
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006599RDS-006E-54-G1-CH-1EΣ-7 SGM7P-08A*21
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006608RDS-006E-54-G1-CH-1CΣ-Ⅱ SGMPH-08A
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006617RDS-006E-54-G1-CH-1CΣ-Ⅱ SGMPH-08D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006626RDS-006E-54-G1-CH-1CΣ-Ⅲ SGMPS-08A
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006635RDS-006E-54-G1-CF-1H1FT5 062-0AC71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006644RDS-006E-54-G1-CF-1H1FT5 062-0AF71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006653RDS-006E-54-G1-CF-1H1FT5 062-0AG71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006669RDS-006E-54-G1-CF-1H1FT5 062-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006696RDS-006E-54-G1-CD-1HAKM4 1C-A-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006705RDS-006E-54-G1-CD-1HAKM4 1C-A-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006714RDS-006E-54-G1-CD-1HAKM4 1C-A-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006723RDS-006E-54-G1-CD-1HAKM4 1E-A-160VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46006739RDS-006E-54-G1-CD-1HAKM4 1E-A-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする