精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-43

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-43 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

出力(kW)0.26減速比43定格トルク(N・m)58定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容モーメント(N・m)196種類ギヤヘッド内容量1台
全192種類を絞り込む
適合モーター
192種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46007904RDS-006E-43-J3-AG-ZZαM2.5/3000
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46007913RDS-006E-43-J3-AG-ZZα4/5000HVis
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46007929RDS-006E-43-J3-AG-ZZα4/5000is
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46007938RDS-006E-43-J3-AG-ZZβ4/4000is
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46007947RDS-006E-43-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46007956RDS-006E-43-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46007965RDS-006E-43-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46007974RDS-006E-43-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46007983RDS-006E-43-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46007999RDS-006E-43-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008008RDS-006E-43-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008017RDS-006E-43-J2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008026RDS-006E-43-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008035RDS-006E-43-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008044RDS-006E-43-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008053RDS-006E-43-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008069RDS-006E-43-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008078RDS-006E-43-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008087RDS-006E-43-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008096RDS-006E-43-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008105RDS-006E-43-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008114RDS-006E-43-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008123RDS-006E-43-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008139RDS-006E-43-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008148RDS-006E-43-G1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008157RDS-006E-43-G1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008166RDS-006E-43-G1-CJ-1Eα3/3000
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008175RDS-006E-43-G1-CJ-1Eα3/3000HV
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008184RDS-006E-43-G1-CJ-1EαC3/200
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008193RDS-006E-43-G1-CJ-1EαC6/2000
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008209RDS-006E-43-G1-CJ-1Eα4/4000HVi
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008218RDS-006E-43-G1-CJ-1Eα4/4000i
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008227RDS-006E-43-G1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-03A_B
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008236RDS-006E-43-G1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-05A_A
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008245RDS-006E-43-G1-CH-ZZMR J2 HC-LFS52(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008254RDS-006E-43-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS103(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008263RDS-006E-43-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS52(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008279RDS-006E-43-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS524(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008288RDS-006E-43-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008297RDS-006E-43-G1-CH-ZZMR J3 HC-LP52(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008306RDS-006E-43-G1-CH-ZZMR J3 HF-SP52(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008315RDS-006E-43-G1-CH-ZZMR J3 HF-SP524(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008324RDS-006E-43-G1-CH-ZZMR J4 HG-SR52(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008333RDS-006E-43-G1-CH-1FP6 0B13050HXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008349RDS-006E-43-G1-CH-1FQ2 AA13050H
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008358RDS-006E-43-G1-CH-1FECMA-E11305_S
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008367RDS-006E-43-G1-CH-1FECMA-G11303_S
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008385RDS-006E-43-G1-CH-1EP1 0B13050HXS
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008394RDS-006E-43-G1-CH-1EMR J2 HC-UFS73(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008403RDS-006E-43-G1-CH-1EMINAS MFMA042P1_
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする