曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-81

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-81 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比81出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全228種類を絞り込む
適合モーター
228種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46014624RDS-020E-81-J3-AG-ZZα4/5000HVis
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014633RDS-020E-81-J3-AG-ZZα4/5000is
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014649RDS-020E-81-J3-AG-ZZβ4/4000is
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014658RDS-020E-81-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014667RDS-020E-81-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014676RDS-020E-81-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014685RDS-020E-81-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014694RDS-020E-81-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014703RDS-020E-81-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014719RDS-020E-81-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014728RDS-020E-81-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014737RDS-020E-81-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014746RDS-020E-81-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014755RDS-020E-81-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014764RDS-020E-81-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014773RDS-020E-81-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014789RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014798RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014807RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014816RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014825RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014834RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014843RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014859RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014868RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014877RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014886RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014895RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014904RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014913RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014929RDS-020E-81-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014938RDS-020E-81-J2-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014947RDS-020E-81-J2-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014956RDS-020E-81-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014965RDS-020E-81-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014974RDS-020E-81-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014983RDS-020E-81-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014999RDS-020E-81-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015008RDS-020E-81-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015017RDS-020E-81-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015026RDS-020E-81-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015035RDS-020E-81-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015044RDS-020E-81-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015053RDS-020E-81-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015069RDS-020E-81-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015078RDS-020E-81-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015087RDS-020E-81-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015096RDS-020E-81-G1-CM-1FP8 0B15075HXS
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015105RDS-020E-81-G1-CK-1FMR J2 HC-UFS72(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46015114RDS-020E-81-G1-CK-1FMR J3 HC-UP72(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする