曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-57

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-57 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比57出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全211種類を絞り込む
適合モーター
211種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46016907RDS-020E-57-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46016916RDS-020E-57-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46016925RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46016934RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46016943RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46016959RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46016968RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46016977RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46016986RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46016995RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017004RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017013RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017029RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017038RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017047RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017056RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017065RDS-020E-57-J2-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017074RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017083RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017099RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017108RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017117RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017126RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017135RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017144RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017153RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017169RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017178RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017187RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017196RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017205RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017214RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017223RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017239RDS-020E-57-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017248RDS-020E-57-J2-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017257RDS-020E-57-J2-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017266RDS-020E-57-J2-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017275RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017284RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017293RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017309RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017318RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017327RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017336RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 2E-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017345RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 2G-C-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017354RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 2G-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017363RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017379RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017388RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46017397RDS-020E-57-J2-CF-ZZAKM5 2M-C-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする