精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-41

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-41 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比41出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全204種類を絞り込む
適合モーター
204種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46019016RDS-020E-41-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019025RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019034RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019043RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019059RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019068RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019077RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019086RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019095RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019104RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019113RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019129RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019138RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019147RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019156RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019165RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019174RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019183RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019199RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019208RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019217RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019226RDS-020E-41-J2-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019235RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019244RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019253RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019269RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019278RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019287RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019296RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019305RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019314RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019323RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019339RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019348RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019357RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019366RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019375RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019384RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019393RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019409RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019418RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019427RDS-020E-41-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019436RDS-020E-41-J2-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019445RDS-020E-41-J2-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019454RDS-020E-41-J2-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019463RDS-020E-41-J2-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019479RDS-020E-41-J2-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019488RDS-020E-41-J2-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019497RDS-020E-41-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46019506RDS-020E-41-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする