曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-161

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-161 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比161出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全163種類を絞り込む
適合モーター
163種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46021055RDS-020E-161-J3-AG-ZZαM2.5/3000
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021064RDS-020E-161-J3-AG-ZZα4/5000HVis
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021073RDS-020E-161-J3-AG-ZZα4/5000is
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021089RDS-020E-161-J3-AG-ZZβ4/4000is
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021098RDS-020E-161-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021107RDS-020E-161-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021116RDS-020E-161-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021125RDS-020E-161-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021134RDS-020E-161-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021143RDS-020E-161-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021159RDS-020E-161-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021168RDS-020E-161-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021177RDS-020E-161-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021186RDS-020E-161-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021195RDS-020E-161-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021204RDS-020E-161-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021213RDS-020E-161-G1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021229RDS-020E-161-G1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021238RDS-020E-161-G1-CJ-1EαC3/200
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021247RDS-020E-161-G1-CH-ZZMR J2 HC-LFS52(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021256RDS-020E-161-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS52(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021265RDS-020E-161-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS524(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021274RDS-020E-161-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021283RDS-020E-161-G1-CH-ZZMR J3 HC-LP52(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021299RDS-020E-161-G1-CH-ZZMR J3 HF-SP52(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021308RDS-020E-161-G1-CH-ZZMR J3 HF-SP524(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021317RDS-020E-161-G1-CH-ZZMR J4 HG-SR52(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021326RDS-020E-161-G1-CH-1FP6 0B13050HXS
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021335RDS-020E-161-G1-CH-1FQ2 AA13050H
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021344RDS-020E-161-G1-CH-1FECMA-E11305_S
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021353RDS-020E-161-G1-CH-1EP1 0B13050BXS
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021369RDS-020E-161-G1-CH-1EP1 0B13050HXS
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021378RDS-020E-161-G1-CH-1EMR J2 HC-UFS73(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021387RDS-020E-161-G1-CH-1EMINAS MFMA042P1_
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021396RDS-020E-161-G1-CH-1EMINAS MFMA042S1_
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021405RDS-020E-161-G1-CH-1EΣ-7 SGM7P-08A*21
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021414RDS-020E-161-G1-CH-1CΣ-Ⅱ SGMPH-08A
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021423RDS-020E-161-G1-CH-1CΣ-Ⅱ SGMPH-08D
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021439RDS-020E-161-G1-CH-1CΣ-Ⅲ SGMPS-08A
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021448RDS-020E-161-G1-CF-1H1FT5 062-0AC71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021457RDS-020E-161-G1-CF-1H1FT5 062-0AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021466RDS-020E-161-G1-CF-1H1FT5 062-0AG71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021475RDS-020E-161-G1-CF-1H1FT5 062-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021484RDS-020E-161-G1-CF-1FP1 0B10030HXSA
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021493RDS-020E-161-G1-CF-1CP1 0B10030HXS
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021509RDS-020E-161-G1-CD-1HAKM4 1C-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021518RDS-020E-161-G1-CD-1HAKM4 1C-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021527RDS-020E-161-G1-CD-1HAKM4 1C-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021536RDS-020E-161-G1-CD-1HAKM4 1E-A-160VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46021545RDS-020E-161-G1-CD-1HAKM4 1E-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする