精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-105

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-105 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

出力(kW)0.38減速比105定格トルク(N・m)167定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容モーメント(N・m)882種類ギヤヘッド内容量1台
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46024659RDS-020E-105-J3-AG-ZZαM2.5/3000
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024668RDS-020E-105-J3-AG-ZZα4/5000HVis
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024677RDS-020E-105-J3-AG-ZZα4/5000is
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024686RDS-020E-105-J3-AG-ZZβ4/4000is
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024695RDS-020E-105-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024704RDS-020E-105-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024713RDS-020E-105-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024729RDS-020E-105-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024738RDS-020E-105-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024747RDS-020E-105-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024756RDS-020E-105-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024765RDS-020E-105-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024774RDS-020E-105-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024783RDS-020E-105-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024799RDS-020E-105-J2-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024808RDS-020E-105-J2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024817RDS-020E-105-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024826RDS-020E-105-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024835RDS-020E-105-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024844RDS-020E-105-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024853RDS-020E-105-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024869RDS-020E-105-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024878RDS-020E-105-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024887RDS-020E-105-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024896RDS-020E-105-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024905RDS-020E-105-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024914RDS-020E-105-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024923RDS-020E-105-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024939RDS-020E-105-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024948RDS-020E-105-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024957RDS-020E-105-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024966RDS-020E-105-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024975RDS-020E-105-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024984RDS-020E-105-G1-CM-1FP8 0B15075HXS
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46024993RDS-020E-105-G1-CK-1FMR J2 HC-UFS72(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025009RDS-020E-105-G1-CK-1FMR J3 HC-UP72(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025018RDS-020E-105-G1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025027RDS-020E-105-G1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
237,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025036RDS-020E-105-G1-CJ-1Eα3/3000
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025045RDS-020E-105-G1-CJ-1Eα3/3000HV
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025054RDS-020E-105-G1-CJ-1EαC3/200
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025063RDS-020E-105-G1-CJ-1EαC6/2000
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025079RDS-020E-105-G1-CJ-1Eα4/4000HVi
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025088RDS-020E-105-G1-CJ-1Eα4/4000i
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025097RDS-020E-105-G1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-03A_B
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025106RDS-020E-105-G1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-05A_A
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025115RDS-020E-105-G1-CH-ZZMR J2 HC-LFS52(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025124RDS-020E-105-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS103(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025133RDS-020E-105-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS52(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46025149RDS-020E-105-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS524(B)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする