曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-41

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-41 - ナブテスコサービス

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比41出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
全221種類を絞り込む
適合モーター
221種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46031765RDS-040E-41-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031774RDS-040E-41-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031783RDS-040E-41-J1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031799RDS-040E-41-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031808RDS-040E-41-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031817RDS-040E-41-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031826RDS-040E-41-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031835RDS-040E-41-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031844RDS-040E-41-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031853RDS-040E-41-J1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031869RDS-040E-41-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031878RDS-040E-41-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031887RDS-040E-41-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031896RDS-040E-41-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031905RDS-040E-41-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031914RDS-040E-41-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031923RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031939RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031948RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AC71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031957RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031966RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AG71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031975RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SG71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031984RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46031993RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AC71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032009RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032018RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AG71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032027RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 076-0SG71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032036RDS-040E-41-J1-CM-ZZ1FT5 076-0SK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032045RDS-040E-41-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032054RDS-040E-41-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032063RDS-040E-41-J1-CF-ZZAKM5 3M-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032079RDS-040E-41-J1-CF-ZZAKM5 4G-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032088RDS-040E-41-J1-CF-ZZAKM5 4G-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032097RDS-040E-41-J1-CF-ZZAKM5 4K-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032106RDS-040E-41-J1-CF-ZZAKM5 4K-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032115RDS-040E-41-J1-CF-ZZAKM5 4K-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032124RDS-040E-41-J1-CF-ZZAKM5 4L-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032133RDS-040E-41-J1-CF-ZZAKM5 4N-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032149RDS-040E-41-J0-GF-ZZP8 0B22250HXS
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032158RDS-040E-41-J0-GF-ZZP8 0B22350HXS
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032167RDS-040E-41-J0-GF-ZZP8 0B22450RXS
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032176RDS-040E-41-J0-GF-ZZQ2 AA22250H
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032185RDS-040E-41-J0-GF-ZZQ2 AA22350H
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032194RDS-040E-41-J0-GF-ZZQ2 AA22450R
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032203RDS-040E-41-J0-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032219RDS-040E-41-J0-GF-ZZMINAS MFMA252S1_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032228RDS-040E-41-J0-GF-ZZMINAS MFMA452P1_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032237RDS-040E-41-J0-GF-ZZMINAS MFMA452S1_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032246RDS-040E-41-J0-GD-ZZP6 0B18200HXS
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46032255RDS-040E-41-J0-GD-ZZP6 0B18350HXS
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする