曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-153

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-153 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比153出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
全247種類を絞り込む
適合モーター
247種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46033978RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46033987RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46033996RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034005RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034014RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034023RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034039RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034048RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034057RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034066RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034075RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034084RDS-040E-153-J1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034093RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034109RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034118RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034127RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034136RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034145RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034154RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034163RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034179RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034188RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034197RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034206RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034215RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034224RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034233RDS-040E-153-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034249RDS-040E-153-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034258RDS-040E-153-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034267RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034276RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034285RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034294RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034303RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034319RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034328RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034337RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034346RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034355RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034364RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 2M-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034373RDS-040E-153-J1-CF-ZZAKM5 3P-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034389RDS-040E-153-G3-GG-3AP1 0B13050BXSA
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034398RDS-040E-153-G3-GG-3AP1 0B13050HXSA
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034407RDS-040E-153-G3-GG-3AP1 0B13100BXSA
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034416RDS-040E-153-G3-GG-3AP1 0B13100HXSA
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034425RDS-040E-153-G3-GE-3D1FK7 080-5AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034434RDS-040E-153-G3-GE-3D1FK7 083-5AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034443RDS-040E-153-G3-GE-3D1FK7 085-7AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034459RDS-040E-153-G3-GE-3D1FT6 081-8AH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46034468RDS-040E-153-G3-GE-3D1FT6 081-8AK7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする