曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-105

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-105 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比105出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
全255種類を絞り込む
適合モーター
255種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46038939RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46038948RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46038957RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46038966RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46038975RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46038984RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46038993RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039009RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039018RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039027RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039036RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039045RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039054RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039063RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039079RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039088RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039097RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039106RDS-040E-105-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039115RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039124RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039133RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039149RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039158RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039167RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039176RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039185RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039194RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039203RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039219RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039228RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039237RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039246RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039255RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039264RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039273RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039289RDS-040E-105-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039298RDS-040E-105-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039307RDS-040E-105-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039316RDS-040E-105-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039325RDS-040E-105-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039334RDS-040E-105-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039343RDS-040E-105-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039359RDS-040E-105-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039368RDS-040E-105-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039377RDS-040E-105-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039386RDS-040E-105-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039395RDS-040E-105-J1-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039404RDS-040E-105-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039413RDS-040E-105-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46039429RDS-040E-105-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする