曜日別特売

精密減速機RV GHシリーズ GH17-21

精密減速機RV GHシリーズ GH17-21 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0001定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46042353GH17-21-Y-G-PMR J3 HC-UP202(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042369GH17-21-Y-G-PMR J3 HC-UP352(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042378GH17-21-X-D-PMR J3 HC-UP152(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042387GH17-21-W-D-PMR J3 HC-LP202(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042396GH17-21-W-D-PMR J3 HC-LP302(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042405GH17-21-W-D-PMR J3 HF-SP121(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042414GH17-21-W-D-PMR J3 HF-SP201(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042423GH17-21-W-D-PMR J3 HF-SP202(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042439GH17-21-W-D-PMR J3 HF-SP2024(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042448GH17-21-W-D-PMR J3 HF-SP352(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042457GH17-21-W-D-PMR J3 HF-SP3524(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042466GH17-21-W-D-PMR J4 HG-SR121(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042475GH17-21-W-D-PMR J4 HG-SR201(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042484GH17-21-W-D-PMR J4 HG-SR202(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042493GH17-21-W-D-PMR J4 HG-SR352(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042509GH17-21-W-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042518GH17-21-W-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A2*
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042527GH17-21-W-D-PΣ-7 SGM7G-30A*A21
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042536GH17-21-N-D-PMR J3 HC-LP202(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042545GH17-21-N-D-PMR J3 HC-LP302(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042554GH17-21-N-D-PMR J3 HF-SP121(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042563GH17-21-N-D-PMR J3 HF-SP201(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042579GH17-21-N-D-PMR J3 HF-SP202(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042588GH17-21-N-D-PMR J3 HF-SP2024(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042597GH17-21-N-D-PMR J3 HF-SP352(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042606GH17-21-N-D-PMR J3 HF-SP3524(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042615GH17-21-N-D-PMR J4 HG-SR121(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042624GH17-21-N-D-PMR J4 HG-SR201(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042633GH17-21-N-D-PMR J4 HG-SR202(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042649GH17-21-N-D-PMR J4 HG-SR352(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042658GH17-21-N-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042667GH17-21-N-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042676GH17-21-N-D-PΣ-7 SGM7G-30A*A61
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042685GH17-21-F-Z-P8/4000is (TAPER SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042694GH17-21-F-Z-P12/4000is (TAPER SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042703GH17-21-F-Z-P8/4000HVis (TAPER SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042719GH17-21-F-Z-P12/4000HVis (TAPER SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042728GH17-21-F-Z-P8/3000is (TAPER SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042737GH17-21-F-Z-P12/2000is (TAPER SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042746GH17-21-F-Z-P12/3000is (TAPER SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042755GH17-21-AR-S-PMR J3 HC-LP152(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042764GH17-21-AR-S-PMR J3 HF-SP81(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042773GH17-21-AR-S-PMR J3 HF-SP152(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042789GH17-21-AR-S-PMR J3 HF-SP1524(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042798GH17-21-AR-S-PMR J4 HG-SR81(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042807GH17-21-AR-S-PMR J4 HG-SR152(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042816GH17-21-AR-S-P12/4000is (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042825GH17-21-AR-S-P12/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042834GH17-21-AR-S-P12/2000is (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46042843GH17-21-AR-S-P12/3000is (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする