曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-184

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-184 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

出力(kW)0.594種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全394種類を絞り込む
減速比
適合モーター
394種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
適合モーター
許容出力回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46057315RDS-027C-184-J3-AG-ZZ184αM2.5/300019
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057324RDS-027C-184-J3-AG-ZZ184α4/5000HVis19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057333RDS-027C-184-J3-AG-ZZ184α4/5000is19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057349RDS-027C-184-J3-AG-ZZ184β4/4000is19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057358RDS-027C-184-J3-AG-ZZ1841FT5 044-0AF71-119
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057367RDS-027C-184-J3-AG-ZZ1841FT5 044-0AK71-119
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057376RDS-027C-184-J3-AG-ZZ1841FT5 046-0AF71-119
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057385RDS-027C-184-J3-AG-ZZ1841FT5 046-0AK71-119
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057394RDS-027C-184-J2-CT-ZZ184AKM5 1G-A-560VDC19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057403RDS-027C-184-J2-CT-ZZ184AKM5 1G-A-640VDC19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057419RDS-027C-184-J2-CT-ZZ184AKM5 1K-A-320VDC19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057428RDS-027C-184-J2-CT-ZZ184AKM5 2K-A-640VDC19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057437RDS-027C-184-J2-CT-ZZ1841FK7 063-5AH71-119
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057446RDS-027C-184-J2-CT-ZZ1841FT6 061-6AF7_19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057455RDS-027C-184-J2-CT-ZZ1841FT6 061-6AH7_19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057464RDS-027C-184-J2-CT-ZZ1841FT6 061-6AK7_19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057473RDS-027C-184-J2-CT-ZZ1841FT6 062-6AH7_19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057489RDS-027C-184-J2-CT-ZZ1841FT6 062-6AK7_19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057498RDS-027C-184-J2-CT-ZZ1841FT6 064-6AK7_19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057507RDS-027C-184-J2-CF-ZZ184AKM5 1G-C-560VDC19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057516RDS-027C-184-J2-CF-ZZ184AKM5 1G-C-640VDC19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057525RDS-027C-184-J2-CF-ZZ184AKM5 1K-C-320VDC19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057534RDS-027C-184-J2-CF-ZZ184AKM5 2K-C-640VDC19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057543RDS-027C-184-G1-CP-1C184Σ-Ⅴ SGMGV-05A19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057559RDS-027C-184-G1-CP-1C184Σ-Ⅴ SGMGV-05D19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057568RDS-027C-184-G1-CP-1C184Σ-7 SGM7G-03A*A2119
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057577RDS-027C-184-G1-CP-1C184Σ-7 SGM7G-05A*A2119
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057586RDS-027C-184-G1-CM-1F184P8 0B15075HXS19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057595RDS-027C-184-G1-CK-1F184MR J2 HC-UFS72(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057604RDS-027C-184-G1-CK-1F184MR J3 HC-UP72(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057613RDS-027C-184-G1-CJ-1F184MINAS MHMA052P1_19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057629RDS-027C-184-G1-CJ-1F184MINAS MHMA052S1_19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057638RDS-027C-184-G1-CJ-1E184α3/300019
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057647RDS-027C-184-G1-CJ-1E184α3/3000HV19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057656RDS-027C-184-G1-CJ-1E184αC3/20019
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057665RDS-027C-184-G1-CJ-1E184αC6/200019
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057674RDS-027C-184-G1-CJ-1E184α4/4000HVi19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057683RDS-027C-184-G1-CJ-1E184α4/4000i19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057699RDS-027C-184-G1-CJ-1E184Σ-Ⅱ SGMGH-03A_B19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057708RDS-027C-184-G1-CJ-1E184Σ-Ⅱ SGMGH-05A_A19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057717RDS-027C-184-G1-CH-ZZ184MR J2 HC-LFS52(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057726RDS-027C-184-G1-CH-ZZ184MR J2 HC-SFS103(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057735RDS-027C-184-G1-CH-ZZ184MR J2 HC-SFS52(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057744RDS-027C-184-G1-CH-ZZ184MR J2 HC-SFS524(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057753RDS-027C-184-G1-CH-ZZ184MR J2 HC-SFS53(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057769RDS-027C-184-G1-CH-ZZ184MR J3 HC-LP52(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057778RDS-027C-184-G1-CH-ZZ184MR J3 HF-SP52(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057787RDS-027C-184-G1-CH-ZZ184MR J3 HF-SP524(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057796RDS-027C-184-G1-CH-ZZ184MR J4 HG-SR52(B)19
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46057805RDS-027C-184-G1-CH-1F184P6 0B13050HXS19
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする