曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-196

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-196 - ナブテスコサービス

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比196出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)225モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])15許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全232種類を絞り込む
適合モーター
232種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46086453RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086469RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086478RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086487RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086496RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086505RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086514RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086523RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086539RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086548RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086557RDS-050C-196-J1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086566RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086575RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086584RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086593RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086609RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086618RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086627RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086636RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086645RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086654RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086663RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086679RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086688RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086697RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086706RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086715RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086724RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086733RDS-050C-196-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086749RDS-050C-196-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086758RDS-050C-196-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086767RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086776RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086785RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086794RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086803RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086819RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086828RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086837RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086846RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086855RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 2M-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086864RDS-050C-196-J1-CF-ZZAKM5 3P-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086873RDS-050C-196-G3-GG-3AP1 0B13050BXSA
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086889RDS-050C-196-G3-GG-3AP1 0B13050HXSA
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086898RDS-050C-196-G3-GG-3AP1 0B13100BXSA
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086907RDS-050C-196-G3-GG-3AP1 0B13100HXSA
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086916RDS-050C-196-G3-GE-3D1FK7 080-5AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086925RDS-050C-196-G3-GE-3D1FK7 083-5AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086934RDS-050C-196-G3-GE-3D1FT6 081-8AH7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46086943RDS-050C-196-G3-GE-3D1FT6 081-8AK7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする