曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-57

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-57 - ナブテスコ

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比57出力(kW)0.339種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)151許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])61許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全226種類を絞り込む
適合モーター
226種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46101896RDR-020E-57-K3-AG-ZZα4/5000HVis
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46101905RDR-020E-57-K3-AG-ZZα4/5000is
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46101914RDR-020E-57-K3-AG-ZZβ4/4000is
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46101923RDR-020E-57-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46101939RDR-020E-57-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46101948RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46101957RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46101966RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46101975RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46101984RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46101993RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102009RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102018RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102027RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102036RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102045RDR-020E-57-K2-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102054RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102063RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102079RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102088RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102097RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102106RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102115RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102124RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102133RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102149RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102158RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102167RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102176RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102185RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102194RDR-020E-57-K2-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102203RDR-020E-57-K2-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102219RDR-020E-57-K2-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102228RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102237RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102246RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102255RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102264RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102273RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102289RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102298RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102307RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102316RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 2M-C-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102325RDR-020E-57-K2-CF-ZZAKM5 3P-C-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102334RDR-020E-57-H1-CR-ZZΣ-7 SGM7G-09A*A21
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102343RDR-020E-57-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102359RDR-020E-57-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102368RDR-020E-57-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102377RDR-020E-57-H1-CM-1FP8 0B15075HXS
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46102386RDR-020E-57-H1-CK-1FMR J2 HC-UFS72(B)
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする