精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-57

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-57 - ナブテスコ

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比57出力(kW)0.924種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])53許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全239種類を絞り込む
適合モーター
239種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46124375RDR-040E-57-KO-GF-ZZP8 0B22350HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124384RDR-040E-57-KO-GF-ZZP8 0B22450RXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124393RDR-040E-57-KO-GF-ZZQ2 AA22350H
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124409RDR-040E-57-KO-GF-ZZQ2 AA22450R
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124418RDR-040E-57-KO-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124427RDR-040E-57-KO-GF-ZZMINAS MFMA252S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124436RDR-040E-57-KO-GF-ZZMINAS MFMA452P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124445RDR-040E-57-KO-GD-ZZP6 0B18200HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124454RDR-040E-57-KO-GD-ZZP6 0B18350HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124463RDR-040E-57-KO-GD-ZZP6 0B18450RXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124479RDR-040E-57-KO-GD-ZZQ1 AA18450M
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124488RDR-040E-57-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124497RDR-040E-57-KO-GD-ZZQ2 AA18350H
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124506RDR-040E-57-KO-GD-ZZQ2 AA18450H
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124515RDR-040E-57-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124524RDR-040E-57-KO-GD-ZZECMA-E11830_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124533RDR-040E-57-KO-GD-ZZECMA-F11830_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124549RDR-040E-57-KO-GD-ZZECMA-L11830_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124558RDR-040E-57-KO-GD-ZZMINAS MFMA152S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124567RDR-040E-57-KO-GD-ZZMINAS MGMA202P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124576RDR-040E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124585RDR-040E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124594RDR-040E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA302P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124603RDR-040E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA302S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124619RDR-040E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA402P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124628RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124637RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124646RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124655RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124664RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124673RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124689RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124698RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124707RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124716RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124725RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124734RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124743RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124759RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124768RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124777RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124786RDR-040E-57-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124795RDR-040E-57-K1-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124804RDR-040E-57-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124813RDR-040E-57-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124829RDR-040E-57-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124838RDR-040E-57-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124847RDR-040E-57-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124856RDR-040E-57-K1-CM-ZZ1FT5 074-0AC71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46124865RDR-040E-57-K1-CM-ZZ1FT5 074-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする