曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-41

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-41 - ナブテスコ

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比41出力(kW)0.897種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)400許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])70許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
194件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46126764RDR-040E-41-KO-GF-ZZP8 0B22350HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126773RDR-040E-41-KO-GF-ZZP8 0B22450RXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126789RDR-040E-41-KO-GF-ZZQ2 AA22350H
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126798RDR-040E-41-KO-GF-ZZQ2 AA22450R
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126807RDR-040E-41-KO-GF-ZZMINAS MFMA252S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126816RDR-040E-41-KO-GF-ZZMINAS MFMA452P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126825RDR-040E-41-KO-GF-ZZMINAS MFMA452S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126834RDR-040E-41-KO-GD-ZZP6 0B18200HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126843RDR-040E-41-KO-GD-ZZP6 0B18350HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126859RDR-040E-41-KO-GD-ZZP6 0B18450RXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126868RDR-040E-41-KO-GD-ZZQ1 AA18450M
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126877RDR-040E-41-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126886RDR-040E-41-KO-GD-ZZQ2 AA18350H
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126895RDR-040E-41-KO-GD-ZZQ2 AA18450H
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126904RDR-040E-41-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126913RDR-040E-41-KO-GD-ZZECMA-E11830_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126929RDR-040E-41-KO-GD-ZZECMA-F11830_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126938RDR-040E-41-KO-GD-ZZECMA-F11845_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126947RDR-040E-41-KO-GD-ZZECMA-L11830_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126956RDR-040E-41-KO-GD-ZZECMA-L11845_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126965RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MDMA502P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126974RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MDMA502S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126983RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MGMA202P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46126999RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MGMA202S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127008RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MGMA302P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127017RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127026RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA302P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127035RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA302S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127044RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA402P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127053RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA402S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127069RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA502P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127078RDR-040E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA502S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127087RDR-040E-41-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127096RDR-040E-41-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127105RDR-040E-41-K1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127114RDR-040E-41-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127123RDR-040E-41-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127139RDR-040E-41-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127148RDR-040E-41-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127157RDR-040E-41-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127166RDR-040E-41-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127175RDR-040E-41-K1-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127184RDR-040E-41-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127193RDR-040E-41-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127209RDR-040E-41-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127218RDR-040E-41-K1-CM-ZZ1FT5 074-0AC71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127227RDR-040E-41-K1-CM-ZZ1FT5 074-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127236RDR-040E-41-K1-CM-ZZ1FT5 076-0AC71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127245RDR-040E-41-K1-CM-ZZ1FT5 076-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46127254RDR-040E-41-K1-CM-ZZ1FT5 076-0AG71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする