曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-153

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-153 - ナブテスコ

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比153出力(kW)0.924種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全240種類を絞り込む
適合モーター
240種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46128706RDR-040E-153-KO-GG-ZZP1 0B13150BXSA
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128715RDR-040E-153-KO-GG-ZZP1 0B13150HXSA
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128724RDR-040E-153-KO-GF-ZZP8 0B22250HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128733RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128749RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128758RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128767RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128776RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128785RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128794RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128803RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128819RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128828RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128837RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128846RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128855RDR-040E-153-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128864RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128873RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128889RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128898RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128907RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128916RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128925RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128934RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128943RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128959RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128968RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128977RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128986RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46128995RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129004RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129013RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129029RDR-040E-153-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129038RDR-040E-153-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129047RDR-040E-153-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129056RDR-040E-153-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129065RDR-040E-153-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129074RDR-040E-153-K1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129083RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129099RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129108RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129117RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129126RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129135RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129144RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129153RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 2G-C-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129169RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129178RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129187RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 2M-C-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46129196RDR-040E-153-K1-CF-ZZAKM5 3P-C-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする