曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-105

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-105 - ナブテスコ

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比105出力(kW)0.924種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])29許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全250種類を絞り込む
適合モーター
250種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46133527RDR-040E-105-KO-GG-ZZP1 0B13150BXSA
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133536RDR-040E-105-KO-GG-ZZP1 0B13150HXSA
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133545RDR-040E-105-KO-GF-ZZP8 0B22250HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133554RDR-040E-105-KO-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133563RDR-040E-105-KO-GD-ZZP6 0B18350HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133579RDR-040E-105-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133588RDR-040E-105-KO-GD-ZZQ2 AA18350H
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133597RDR-040E-105-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133606RDR-040E-105-KO-GD-ZZECMA-E11830_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133615RDR-040E-105-KO-GD-ZZECMA-L11830_S
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133624RDR-040E-105-KO-GD-ZZMINAS MFMA152S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133633RDR-040E-105-KO-GD-ZZMINAS MGMA202P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133649RDR-040E-105-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133658RDR-040E-105-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133667RDR-040E-105-KO-GD-ZZMINAS MHMA302P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133676RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133685RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133694RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133703RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133719RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133728RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133737RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133746RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133755RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133764RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133773RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133789RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133798RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133807RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133816RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133825RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133834RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133843RDR-040E-105-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133859RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133868RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133877RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133886RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133895RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133904RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133913RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133929RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133938RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133947RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133956RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133965RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133974RDR-040E-105-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133983RDR-040E-105-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46133999RDR-040E-105-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46134008RDR-040E-105-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46134017RDR-040E-105-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする