精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-81

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-81 - ナブテスコ

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比81出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全230種類を絞り込む
適合モーター
230種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46142164RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142173RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142189RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142198RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142207RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142216RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142225RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142234RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142243RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142259RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142268RDS-080E-81-J1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142277RDS-080E-81-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142286RDS-080E-81-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142295RDS-080E-81-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142304RDS-080E-81-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142313RDS-080E-81-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142329RDS-080E-81-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142338RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142347RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142356RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AC71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142365RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142374RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142383RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142399RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SK71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142408RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AC71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142417RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142426RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142435RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 076-0SG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142444RDS-080E-81-J1-CM-ZZ1FT5 076-0SK71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142453RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142478RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142487RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 3M-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142496RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 4G-C-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142505RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 4G-C-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142514RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 4K-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142523RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 4K-C-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142539RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 4K-C-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142548RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 4L-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142557RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 4L-C-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142566RDS-080E-81-J1-CF-ZZAKM5 4N-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142575RDS-080E-81-J0-GF-ZZP8 0B22250HXS
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142584RDS-080E-81-J0-GF-ZZP8 0B22350HXS
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142593RDS-080E-81-J0-GF-ZZP8 0B22450RXS
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142609RDS-080E-81-J0-GF-ZZQ2 AA22250H
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142618RDS-080E-81-J0-GF-ZZQ2 AA22350H
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142627RDS-080E-81-J0-GF-ZZQ2 AA22450R
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142636RDS-080E-81-J0-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142645RDS-080E-81-J0-GF-ZZMINAS MFMA252S1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142654RDS-080E-81-J0-GF-ZZMINAS MFMA452P1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46142663RDS-080E-81-J0-GF-ZZMINAS MFMA452S1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする