曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-41

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-41 - ナブテスコ

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比41出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全116種類を絞り込む
適合モーター
116種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46146784RDS-080E-41-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146793RDS-080E-41-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146809RDS-080E-41-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146818RDS-080E-41-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AC71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146827RDS-080E-41-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146836RDS-080E-41-J1-CM-ZZ1FT5 076-0SG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146845RDS-080E-41-J0-GF-ZZP8 0B22350HXS
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146854RDS-080E-41-J0-GF-ZZP8 0B22450RXS
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146863RDS-080E-41-J0-GF-ZZQ2 AA22350H
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146879RDS-080E-41-J0-GF-ZZQ2 AA22450R
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146888RDS-080E-41-J0-GF-ZZMINAS MFMA452P1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146897RDS-080E-41-J0-GF-ZZMINAS MFMA452S1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146906RDS-080E-41-J0-GD-ZZP6 0B18350HXS
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146915RDS-080E-41-J0-GD-ZZP6 0B18450RXS
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146924RDS-080E-41-J0-GD-ZZQ1 AA18450M
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146933RDS-080E-41-J0-GD-ZZQ2 AA18350H
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146949RDS-080E-41-J0-GD-ZZQ2 AA18450H
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146958RDS-080E-41-J0-GD-ZZECMA-F11830_S
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146967RDS-080E-41-J0-GD-ZZECMA-F11845_S
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146976RDS-080E-41-J0-GD-ZZECMA-L11830_S
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146985RDS-080E-41-J0-GD-ZZECMA-L11845_S
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46146994RDS-080E-41-J0-GD-ZZMINAS MDMA502P1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147003RDS-080E-41-J0-GD-ZZMINAS MDMA502S1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147019RDS-080E-41-J0-GD-ZZMINAS MGMA202P1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147028RDS-080E-41-J0-GD-ZZMINAS MGMA202S1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147037RDS-080E-41-J0-GD-ZZMINAS MGMA302P1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147046RDS-080E-41-J0-GD-ZZMINAS MGMA302S1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147055RDS-080E-41-J0-GD-ZZMINAS MHMA402P1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147064RDS-080E-41-J0-GD-ZZMINAS MHMA402S1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147073RDS-080E-41-J0-GD-ZZMINAS MHMA502P1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147089RDS-080E-41-J0-GD-ZZMINAS MHMA502S1_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147098RDS-080E-41-G3-GF-ZZMR J2 HC-UFS352(B)
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147107RDS-080E-41-G3-GF-ZZMR J2 HC-UFS502(B)
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147116RDS-080E-41-G3-GF-ZZMR J3 HC-UP352(B)
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147125RDS-080E-41-G3-GF-ZZMR J3 HC-UP502(B)
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147134RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 084-6WF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147143RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 084-8AC7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147159RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 084-8SF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147168RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 084-8SH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147177RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 084-8SK7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147186RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 084-8WH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147195RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 084-8WK7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147204RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 086-6WF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147213RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 086-8AC7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147229RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 086-8AF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147238RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 086-8SF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147247RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 086-8SH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147256RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 086-8SK7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147265RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 086-8WH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147274RDS-080E-41-G3-GE-3D1FT6 086-8WK7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする