曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-153

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-153 - ナブテスコ

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比153出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全280種類を絞り込む
適合モーター
280種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46147947RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147956RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147965RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147974RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147983RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46147999RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148008RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148017RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148026RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148035RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148044RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148053RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148069RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148078RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148087RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148096RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148105RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148114RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148123RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148139RDS-080E-153-J1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148148RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148157RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148166RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148175RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148184RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148193RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148209RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148218RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148227RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148236RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148245RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148254RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148263RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148279RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148288RDS-080E-153-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148297RDS-080E-153-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148306RDS-080E-153-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148315RDS-080E-153-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148324RDS-080E-153-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148333RDS-080E-153-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148349RDS-080E-153-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148358RDS-080E-153-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148367RDS-080E-153-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SK71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148376RDS-080E-153-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148385RDS-080E-153-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148394RDS-080E-153-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148403RDS-080E-153-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148419RDS-080E-153-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148428RDS-080E-153-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46148437RDS-080E-153-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする