曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-101

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-101 - ナブテスコ

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比101出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全258種類を絞り込む
適合モーター
258種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153197RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153206RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153215RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153224RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153233RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153249RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153258RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153267RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153276RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153285RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153294RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153303RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153319RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153328RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153337RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153346RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153355RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153364RDS-080E-101-J1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153373RDS-080E-101-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153389RDS-080E-101-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153398RDS-080E-101-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153407RDS-080E-101-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153416RDS-080E-101-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153425RDS-080E-101-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153434RDS-080E-101-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153443RDS-080E-101-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153459RDS-080E-101-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153468RDS-080E-101-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153477RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153486RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153495RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153504RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AC71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153513RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153529RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153538RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153547RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153556RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SK71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153565RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AC71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153574RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AF71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153583RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AG71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153599RDS-080E-101-J1-CM-ZZ1FT5 076-0SK71-1
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153608RDS-080E-101-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153617RDS-080E-101-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153626RDS-080E-101-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153635RDS-080E-101-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153644RDS-080E-101-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153653RDS-080E-101-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153669RDS-080E-101-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-320VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153678RDS-080E-101-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-560VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46153687RDS-080E-101-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-640VDC
296,900
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする