曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-81

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-81 - ナブテスコ

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比81出力(kW)1.758種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容出力回転数(min-1[r.p.m])37許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全230種類を絞り込む
適合モーター
230種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155778RDR-080E-81-KO-GF-ZZP8 0B22250HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155787RDR-080E-81-KO-GF-ZZP8 0B22350HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155796RDR-080E-81-KO-GF-ZZP8 0B22450RXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155805RDR-080E-81-KO-GF-ZZQ2 AA22250H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155814RDR-080E-81-KO-GF-ZZQ2 AA22350H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155823RDR-080E-81-KO-GF-ZZQ2 AA22450R
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155839RDR-080E-81-KO-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155848RDR-080E-81-KO-GF-ZZMINAS MFMA252S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155857RDR-080E-81-KO-GF-ZZMINAS MFMA452P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155866RDR-080E-81-KO-GF-ZZMINAS MFMA452S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155875RDR-080E-81-KO-GD-ZZP6 0B18200HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155884RDR-080E-81-KO-GD-ZZP6 0B18350HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155893RDR-080E-81-KO-GD-ZZP6 0B18450RXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155909RDR-080E-81-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155918RDR-080E-81-KO-GD-ZZQ2 AA18350H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155927RDR-080E-81-KO-GD-ZZQ2 AA18450H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155936RDR-080E-81-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155945RDR-080E-81-KO-GD-ZZECMA-E11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155954RDR-080E-81-KO-GD-ZZECMA-F11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155963RDR-080E-81-KO-GD-ZZECMA-L11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155979RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MDMA502P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155988RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MDMA502S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46155997RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MGMA202P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156006RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MGMA202S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156015RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156024RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156033RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MHMA302P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156049RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MHMA302S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156058RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MHMA402P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156067RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MHMA402S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156076RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MHMA502P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156085RDR-080E-81-KO-GD-ZZMINAS MHMA502S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156094RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156103RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156119RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156128RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156137RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156146RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156155RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156164RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156173RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156189RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156198RDR-080E-81-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156207RDR-080E-81-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156216RDR-080E-81-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156225RDR-080E-81-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156234RDR-080E-81-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156243RDR-080E-81-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156259RDR-080E-81-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46156268RDR-080E-81-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする