曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-57

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-57 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)1.247減速比57種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)556許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容出力回転数(min-1[r.p.m])53許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全227種類を絞り込む
適合モーター
227種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158079RDR-080E-57-KO-GF-ZZP8 0B22250HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158088RDR-080E-57-KO-GF-ZZP8 0B22350HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158097RDR-080E-57-KO-GF-ZZP8 0B22450RXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158106RDR-080E-57-KO-GF-ZZQ2 AA22250H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158115RDR-080E-57-KO-GF-ZZQ2 AA22350H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158124RDR-080E-57-KO-GF-ZZQ2 AA22450R
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158133RDR-080E-57-KO-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158149RDR-080E-57-KO-GF-ZZMINAS MFMA252S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158158RDR-080E-57-KO-GF-ZZMINAS MFMA452P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158167RDR-080E-57-KO-GF-ZZMINAS MFMA452S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158176RDR-080E-57-KO-GD-ZZP6 0B18200HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158185RDR-080E-57-KO-GD-ZZP6 0B18350HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158194RDR-080E-57-KO-GD-ZZP6 0B18450RXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158203RDR-080E-57-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158219RDR-080E-57-KO-GD-ZZQ2 AA18350H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158228RDR-080E-57-KO-GD-ZZQ2 AA18450H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158237RDR-080E-57-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158246RDR-080E-57-KO-GD-ZZECMA-E11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158255RDR-080E-57-KO-GD-ZZECMA-F11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158264RDR-080E-57-KO-GD-ZZECMA-L11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158273RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MDMA502P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158289RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MDMA502S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158298RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MGMA202P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158307RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MGMA202S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158316RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158325RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158334RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA302P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158343RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA302S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158359RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA402P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158368RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA402S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158377RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA502P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158386RDR-080E-57-KO-GD-ZZMINAS MHMA502S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158395RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158404RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158413RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158429RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158438RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158447RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158456RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158465RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158474RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158483RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158499RDR-080E-57-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158508RDR-080E-57-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158517RDR-080E-57-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158526RDR-080E-57-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158535RDR-080E-57-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158544RDR-080E-57-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158553RDR-080E-57-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46158569RDR-080E-57-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする