曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-184

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-184 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)0.594減速比184種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容出力回転数(min-1[r.p.m])19許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全203種類を絞り込む
適合モーター
203種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46172709RDR-027C-184-K3-AG-ZZαM2.5/3000
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172718RDR-027C-184-K3-AG-ZZα4/5000HVis
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172727RDR-027C-184-K3-AG-ZZα4/5000is
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172736RDR-027C-184-K3-AG-ZZβ4/4000is
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172745RDR-027C-184-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172754RDR-027C-184-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172763RDR-027C-184-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172779RDR-027C-184-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172788RDR-027C-184-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172797RDR-027C-184-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172806RDR-027C-184-K2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172815RDR-027C-184-K2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172824RDR-027C-184-K2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172833RDR-027C-184-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172849RDR-027C-184-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172858RDR-027C-184-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172867RDR-027C-184-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172876RDR-027C-184-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172885RDR-027C-184-K2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172894RDR-027C-184-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172903RDR-027C-184-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172919RDR-027C-184-K2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172928RDR-027C-184-K2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172937RDR-027C-184-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172946RDR-027C-184-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172955RDR-027C-184-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172964RDR-027C-184-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172973RDR-027C-184-H1-CM-1FP8 0B15075HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172989RDR-027C-184-H1-CK-1FMR J2 HC-UFS72(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46172998RDR-027C-184-H1-CK-1FMR J3 HC-UP72(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173007RDR-027C-184-H1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173016RDR-027C-184-H1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173025RDR-027C-184-H1-CJ-1Eα3/3000
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173034RDR-027C-184-H1-CJ-1Eα3/3000HV
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173043RDR-027C-184-H1-CJ-1EαC3/200
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173059RDR-027C-184-H1-CJ-1EαC6/2000
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173068RDR-027C-184-H1-CJ-1Eα4/4000HVi
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173077RDR-027C-184-H1-CJ-1Eα4/4000i
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173086RDR-027C-184-H1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-03A_B
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173095RDR-027C-184-H1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-05A_A
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173104RDR-027C-184-H1-CH-ZZMR J2 HC-LFS52(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173113RDR-027C-184-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS103(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173129RDR-027C-184-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS52(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173138RDR-027C-184-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS524(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173147RDR-027C-184-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173156RDR-027C-184-H1-CH-ZZMR J3 HC-LP52(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173165RDR-027C-184-H1-CH-ZZMR J3 HF-SP52(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173174RDR-027C-184-H1-CH-ZZMR J3 HF-SP524(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173183RDR-027C-184-H1-CH-ZZMR J4 HG-SR52(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46173199RDR-027C-184-H1-CH-1FP6 0B13050HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする