曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-142

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-142 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)0.594減速比142種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全191種類を絞り込む
適合モーター
191種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46174739RDR-027C-142-K3-AG-ZZαM2.5/3000
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174748RDR-027C-142-K3-AG-ZZα4/5000HVis
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174757RDR-027C-142-K3-AG-ZZα4/5000is
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174766RDR-027C-142-K3-AG-ZZβ4/4000is
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174775RDR-027C-142-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174784RDR-027C-142-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174793RDR-027C-142-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174809RDR-027C-142-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174818RDR-027C-142-K2-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174827RDR-027C-142-K2-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174836RDR-027C-142-K2-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174845RDR-027C-142-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174854RDR-027C-142-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174863RDR-027C-142-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174879RDR-027C-142-K2-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174888RDR-027C-142-K2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174897RDR-027C-142-K2-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174906RDR-027C-142-K2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174915RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174924RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174933RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174949RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174958RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174967RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174976RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174985RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46174994RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175003RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175019RDR-027C-142-K2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175028RDR-027C-142-K2-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175037RDR-027C-142-K2-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175046RDR-027C-142-K2-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175055RDR-027C-142-K2-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175064RDR-027C-142-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175073RDR-027C-142-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175089RDR-027C-142-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175098RDR-027C-142-K2-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175107RDR-027C-142-K2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175116RDR-027C-142-K2-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175125RDR-027C-142-K2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175134RDR-027C-142-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175143RDR-027C-142-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175159RDR-027C-142-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175168RDR-027C-142-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175177RDR-027C-142-H1-CM-1FP8 0B15075HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175186RDR-027C-142-H1-CK-1FMR J2 HC-UFS72(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175195RDR-027C-142-H1-CK-1FMR J3 HC-UP72(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175204RDR-027C-142-H1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175213RDR-027C-142-H1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46175229RDR-027C-142-H1-CJ-1Eα3/3000
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする