曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-050C-240

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-050C-240 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)1.099減速比240種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)255モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全228種類を絞り込む
適合モーター
228種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46178957RDR-050C-240-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46178966RDR-050C-240-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46178975RDR-050C-240-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46178984RDR-050C-240-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46178993RDR-050C-240-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179009RDR-050C-240-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179018RDR-050C-240-K1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179027RDR-050C-240-K1-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179036RDR-050C-240-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179045RDR-050C-240-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179054RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179063RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179079RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179088RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179097RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179106RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179115RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179124RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179133RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179149RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179158RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179167RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179176RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179185RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179194RDR-050C-240-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179203RDR-050C-240-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179219RDR-050C-240-K1-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179228RDR-050C-240-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179237RDR-050C-240-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179246RDR-050C-240-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179255RDR-050C-240-K1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179264RDR-050C-240-K1-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179273RDR-050C-240-K1-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179289RDR-050C-240-K1-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179298RDR-050C-240-K1-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179307RDR-050C-240-K1-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179316RDR-050C-240-K1-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179325RDR-050C-240-H3-GG-3AP1 0B13050BXSA
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179334RDR-050C-240-H3-GG-3AP1 0B13050HXSA
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179343RDR-050C-240-H3-GG-3AP1 0B13100BXSA
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179359RDR-050C-240-H3-GG-3AP1 0B13100HXSA
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179368RDR-050C-240-H3-GE-3D1FK7 080-5AH71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179377RDR-050C-240-H3-GE-3D1FK7 083-5AH71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179386RDR-050C-240-H3-GE-3D1FT6 081-8AK7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179395RDR-050C-240-H3-GD-ZZαC12/2000
521,100
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179404RDR-050C-240-H3-GA-3AP1 0B10075HXSA
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179413RDR-050C-240-H2-CQ-1FECMA-C11010_S
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179429RDR-050C-240-H2-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179438RDR-050C-240-H2-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46179447RDR-050C-240-H2-CP-1AΣ-Ⅴ SGMGV-03A
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする