曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-258

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-258 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)2.198減速比258種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])12許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全241種類を絞り込む
適合モーター
241種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46196448RDR-100C-258-KO-GG-ZZP1 0B13150BXSA
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196457RDR-100C-258-KO-GG-ZZP1 0B13150HXSA
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196466RDR-100C-258-KO-GD-ZZMINAS MFMA152P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196475RDR-100C-258-KO-GD-ZZMINAS MFMA152S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196484RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196493RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196509RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196518RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196527RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196536RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196545RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196554RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196563RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196579RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196588RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196597RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196606RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196615RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196624RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196633RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196649RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196658RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196667RDR-100C-258-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196676RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196685RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196694RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196703RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196719RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196728RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196737RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196746RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196755RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196764RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196773RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196789RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196798RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196807RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196816RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196825RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196834RDR-100C-258-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196843RDR-100C-258-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196859RDR-100C-258-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196868RDR-100C-258-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196877RDR-100C-258-K1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196886RDR-100C-258-K1-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196895RDR-100C-258-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196904RDR-100C-258-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196913RDR-100C-258-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196929RDR-100C-258-K1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46196938RDR-100C-258-K1-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする