精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-245

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-200C-245 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)4.396減速比245種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])8許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全164種類を絞り込む
適合モーター
164種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46223373RDR-200C-245-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS202(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223389RDR-200C-245-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223398RDR-200C-245-H5-JE-4BMR J3 HC-UP202(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223407RDR-200C-245-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223416RDR-200C-245-H5-JD-4D1FT5 102-0AG71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223425RDR-200C-245-H5-JD-4C1FK6 100-8AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223434RDR-200C-245-H5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223443RDR-200C-245-H5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223459RDR-200C-245-H5-JD-4C1FK7 100-5AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223468RDR-200C-245-H5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223477RDR-200C-245-H5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223486RDR-200C-245-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223495RDR-200C-245-H5-JD-4C1FT6 102-8AH7_
833,500
829,800
912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223504RDR-200C-245-H5-JB-4BP1 0B18200BXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223513RDR-200C-245-H5-JB-4BP1 0B18200HXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223529RDR-200C-245-H5-JB-4BP1 0B18350BXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223538RDR-200C-245-H5-JB-4BP1 0B18350HXS
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223547RDR-200C-245-H5-JB-4Bα12/2000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223556RDR-200C-245-H5-JB-4Bα12/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223565RDR-200C-245-H5-JB-4Bα12/3000HV
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223574RDR-200C-245-H5-JB-4Bα22/1500
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223583RDR-200C-245-H5-JB-4Bα22/2000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223599RDR-200C-245-H5-JB-4Bα22/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223608RDR-200C-245-H5-JB-4Bα30/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223617RDR-200C-245-H5-JB-4BαC22/1500
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223626RDR-200C-245-H5-JB-4BαL25/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223635RDR-200C-245-H5-JB-4BαM22/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223644RDR-200C-245-H5-JB-4BαM22/3000HV
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223653RDR-200C-245-H5-JB-4BαM30/3000
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223669RDR-200C-245-H5-JB-4BαM30/3000HV
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223678RDR-200C-245-H5-JB-4Bα12/3000HVi
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223687RDR-200C-245-H5-JB-4Bα12/3000i
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223696RDR-200C-245-H5-JB-4Bα22/3000HVi
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223705RDR-200C-245-H5-JB-4Bα22/3000i
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223714RDR-200C-245-H5-JB-4Bα22/4000HVis
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223723RDR-200C-245-H5-JB-4Bα22/4000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223739RDR-200C-245-H5-JB-4Bα30/4000HVis
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223748RDR-200C-245-H5-JB-4Bα30/4000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223757RDR-200C-245-H5-JB-4Bα40/4000HVis
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223766RDR-200C-245-H5-JB-4Bα40/4000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223775RDR-200C-245-H5-JB-4Bβ22/1500is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223784RDR-200C-245-H5-JB-4Bβ22/2000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223793RDR-200C-245-H5-JB-4Bβ22/3000is
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223809RDR-200C-245-H5-JB-4BMR J2 HC-LFS202(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223818RDR-200C-245-H5-JB-4BMR J2 HC-LFS302(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223827RDR-200C-245-H5-JB-4BMR J2 HC-SFS121(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223836RDR-200C-245-H5-JB-4BMR J2 HC-SFS201(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223845RDR-200C-245-H5-JB-4BMR J2 HC-SFS202(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223854RDR-200C-245-H5-JB-4BMR J2 HC-SFS2024(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46223863RDR-200C-245-H5-JB-4BMR J2 HC-SFS352(B)
833,500
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする